Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Doppelkochplatte,autom.,3000W,145/180mm,ed

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AK 3099/E

  • Ausführung - freistehend

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2

  • Art der Kochstellen - elektrisch

  • Lage der Steuerung - vorne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797152008

Sonepar Artikelnummer

120269339

Hersteller Artikelnummer

AK 3099/E

Hersteller Typ

AK 3099/E

Hersteller Artikel Nr.:

AK 3099/E

Ausführung:

freistehend

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

2

Art der Kochstellen:

elektrisch

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

sonstige

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Werkstoff des Topfträgers:

Gusseisen

Anzahl der Normalkochstellen:

1

Anzahl der Blitzkochstellen:

1

Anzahl der Automatikkochstellen:

2

Mit Wok-Brenner:

Nein

Elektroanschlusswert:

3000 W

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

16 A

Geeignet für Propan:

Nein

Geeignet für Butan:

Nein

Mit Piezo-Zündung:

Nein

Thermoelementschutz:

Nein

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Umbauset erforderlich:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Nein

Mit Dreikreis-Kochzone:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

ohne

Mit integriertem Dunstabzug:

Nein

Nachlaufeinstellung:

Nein

Breite:

490 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

280 mm

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

4.810 kg

2-Schalen-Gehäuse, extra flach und formschön,robuste, temperaturgenaue Gussheizplatten,stufenlose und automatische Temperaturregelung,patentiertes Thermostatsystem, Ankochautomatik,große Kontrolllampen, Überhitzungsschutz,hochwertiges, pflegeleichtes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl,2 Heizplatten: 145 mm Ø, 1500 W Blitzplatte, 180 mm Ø, 1500 W