Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Eierkocher,7Stk,400W,einst.Härtegrad,elekt.Kochzeitüberw.

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ER 400

  • Anschlusswert - 400 W

  • Fassungsvermögen Eier - 7

  • Warmhaltestufe - Nein

  • Mit Ein-/Ausschalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797859006

Sonepar Artikelnummer

120290009

Hersteller Artikelnummer

ER 400

Hersteller Typ

ER 400

Hersteller Artikel Nr.:

ER 400

Anschlusswert:

400 W

Fassungsvermögen Eier:

7

Warmhaltestufe:

Nein

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Spannung:

220 .. 240 V

Mit Signalton:

Ja

Transparent:

Ja

Breite:

205 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

175 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

0.820 kg

attraktives Gehäuse mit pflegeleichtem Edelstahl,separater Ein/Ausschalter mit LED-Kontrolllampe,Drehknopf zur zeitgesteuerten Einstellung des Härtegrads mit elektronischer Kochzeitüberwachnung,pflegeleichte Heizschale aus Edelstahl,abnehmbarer Eierträger für 1 – 7 Eier,Signalton am Ende der Kochzeit,Überhitzungs- und Trockengehschutz,abnehmbare, transparente Abdeckhaube,integrierte Kabelaufwicklung,Inklusive: Messbecher mit Eipick