ROMMELSBACHER - Eierkocher f. 3 Eier 300W Signalton edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER 300
Anschlusswert - 300 W
Fassungsvermögen Eier - 3
Warmhaltestufe - Nein
Mit Ein-/Ausschalter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797859204
Sonepar Artikelnummer
120897974
Hersteller Artikelnummer
ER 300
Hersteller Typ
ER 300
Hersteller Artikel Nr.:
ER 300
Anschlusswert:
300 W
Fassungsvermögen Eier:
3
Warmhaltestufe:
Nein
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Spannung:
220 .. 240 V
Mit Signalton:
Ja
Transparent:
Ja
Breite:
207 mm
Höhe:
136 mm
Tiefe:
810 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
0.590 kg


