Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Eierkocher f. 6 Eier 400W Signalton Pochier-Einsatz edst-sw

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ER 600

  • Anschlusswert - 400 W

  • Fassungsvermögen Eier - 6

  • Warmhaltestufe - Nein

  • Mit Ein-/Ausschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001797859303

Sonepar Artikelnummer

120897975

Hersteller Artikelnummer

ER 600

Hersteller Typ

ER 600

Hersteller Artikel Nr.:

ER 600

Anschlusswert:

400 W

Fassungsvermögen Eier:

6

Warmhaltestufe:

Nein

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Grundfarbe:

Edelstahl

Spannung:

220 .. 240 V

Mit Signalton:

Ja

Transparent:

Ja

Breite:

228 mm

Höhe:

131 mm

Tiefe:

105 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

0.700 kg

attraktives Gehäuse aus pflegeleichtem Edelstahl,Drehknopf zur zeitgesteuerten Einstellung des Härtegrads mit elektronischer Kochzeitüberwachung,pflegeleichte Heizschale aus Edelstahl,abnehmbarer Eierträger für 1 – 6 Eier,reinigungsfreundlicher Pochier-Einsatz für 2 Eier,Signalton am Ende der Kochzeit,Überhitzungs- und Trockengehschutz,LED-Kontrolllampe,abnehmbare, transparente Abdeckhaube,integrierte Kabelaufwicklung,Inklusive: Messbecher mit Eipick