ROMMELSBACHER - Einbaukochstelle Domino,3000W,2Pl.,edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EBS 3074/E
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2
Art der Kochstellen - elektrisch
Lage der Steuerung - oben vorne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797512000
Sonepar Artikelnummer
120269057
Hersteller Artikelnummer
EBS 3074/E
Hersteller Typ
EBS 3074/E
Hersteller Artikel Nr.:
EBS 3074/E
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
2
Art der Kochstellen:
elektrisch
Lage der Steuerung:
oben vorne
Energieart:
Strom
Modulare Bauweise:
Ja
Hauptoberflächenwerkstoff:
sonstige
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Werkstoff des Topfträgers:
Gusseisen
Anzahl der Normalkochstellen:
1
Anzahl der Blitzkochstellen:
1
Anzahl der Automatikkochstellen:
2
Anzahl der Sensorkochstellen:
0
Mit Wok-Brenner:
Nein
Elektroanschlusswert:
3000 W
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
16 A
Geeignet für Propan:
Nein
Geeignet für Butan:
Nein
Mit Piezo-Zündung:
Nein
Thermoelementschutz:
Nein
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Umbauset erforderlich:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Dreikreis-Kochzone:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
ohne
Mit integriertem Dunstabzug:
Nein
Nachlaufeinstellung:
Nein
Breite:
288 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
525 mm
Einbaubreite:
270 .. 271 mm
Einbauhöhe:
62 mm
Einbautiefe:
500 .. 501 mm
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
5.750 kg


