Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Einkochautomat,1800W+Ablaufhahn+Timer

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KA 1804

  • Ausführung - Einkochautomat

  • Fassungsvermögen - 27 l

  • Mit Zeitschaltuhr - Ja

  • Mit Auslaufhahn - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797443007

Sonepar Artikelnummer

120269069

Hersteller Artikelnummer

KA 1804

Hersteller Typ

KA 1804

Hersteller Artikel Nr.:

KA 1804

Ausführung:

Einkochautomat

Fassungsvermögen:

27 l

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Mit Auslaufhahn:

Ja

Anschlusswert:

1800 W

Max. Anzahl der Gläser 1 Liter:

14

Heizschlange:

verdeckt

Entsafterstufe:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

weiß

Transparent:

Nein

Breite:

460 mm

Höhe:

490 mm

Tiefe:

415 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

5.960 kg

Glühwein- und Einkochvollautomat mit Ablaufhahn,hochwertiger, strapazierfähiger Topf mit säurefester 2-Schicht Emaillierung und Edelstahlrand,Inhalt: 27 Liter bzw. für 14 Gläser à 1 Liter,stufenlose Temperaturregelung,Entsafter-Schaltung,integrierter Präzisionsthermostat für konstante Temperatur,Einkochautomatik für selbständige Steuerung des Einkochvorgangs,120 Minuten Zeitschaltuhr, Dauerbetriebsstufe,wärmeisolierte Griffe, abnehmbarer Deckel,geschlossener Topfboden für leichte Reinigung,Kontrolllampe, Überhitzungsschutz, Kabelaufwicklung,Inklusive: Einlegerost