ROMMELSBACHER - Einkochautomat,2000W+Ablaufhahn+Timer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KA 2004/E
Ausführung - Einkochautomat
Fassungsvermögen - 27 l
Mit Zeitschaltuhr - Ja
Mit Auslaufhahn - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797443205
Sonepar Artikelnummer
120269073
Hersteller Artikelnummer
KA 2004/E
Hersteller Typ
KA 2004/E
Hersteller Artikel Nr.:
KA 2004/E
Ausführung:
Einkochautomat
Fassungsvermögen:
27 l
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Mit Auslaufhahn:
Ja
Anschlusswert:
1800 W
Max. Anzahl der Gläser 1 Liter:
14
Heizschlange:
verdeckt
Entsafterstufe:
Ja
Spannung:
220 .. 240 V
Grundfarbe:
Edelstahl
Transparent:
Nein
Breite:
460 mm
Höhe:
490 mm
Tiefe:
415 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
5.210 kg


