Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Einzelkochplatte,2000W,220mmDM,7St.,edst

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - THS 2022/E

  • Ausführung - freistehend

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 1

  • Art der Kochstellen - elektrisch

  • Lage der Steuerung - vorne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001797164001

Sonepar Artikelnummer

120269079

Hersteller Artikelnummer

THS 2022/E

Hersteller Typ

THS 2022/E

Hersteller Artikel Nr.:

THS 2022/E

Ausführung:

freistehend

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

1

Art der Kochstellen:

elektrisch

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

sonstige

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Werkstoff des Topfträgers:

Gusseisen

Anzahl der Normalkochstellen:

1

Mit Wok-Brenner:

Nein

Elektroanschlusswert:

2000 W

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

16 A

Geeignet für Propan:

Nein

Geeignet für Butan:

Nein

Mit Piezo-Zündung:

Nein

Thermoelementschutz:

Nein

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Umbauset erforderlich:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Nein

Mit Dreikreis-Kochzone:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

ohne

Mit integriertem Dunstabzug:

Nein

Nachlaufeinstellung:

Nein

Breite:

290 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

355 mm

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

3.860 kg

hochwertiges, pflegeleichtes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahlform,schönes Softline Design,robustse, temperaturgenaue, extragroße und leistungsstarke Profi-Gussheizplatte: 220 mm Ø, 2000 W,leistungsgesteuerte Regelung über 7-Takt-Schalter,Kontrolllampe, Überhitzungsschutz