Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Einzelkochplatte Ind. 20-230mm 2000W 10St. Zeitschaltuhr S.Ab. sw

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren
ROMMELSBACHER - Einzelkochplatte Ind. 20-230mm 2000W 10St. Zeitschaltuhr S.Ab. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CT 2002/IN

  • Ausführung - freistehend

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 1

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 1

  • Art der Kochstellen - Induktion

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797678003

Sonepar Artikelnummer

121371215

Hersteller Artikelnummer

CT 2002/IN

Hersteller Typ

CT 2002/IN

Hersteller Artikel Nr.:

CT 2002/IN

Ausführung:

freistehend

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

1

Anzahl der Induktionskochzonen:

1

Art der Kochstellen:

Induktion

Lage der Steuerung:

oben vorne

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

sonstige

Grundfarbe des Rahmens:

schwarz

Werkstoff des Topfträgers:

sonstige

Anzahl der Normalkochstellen:

1

Anzahl der Sensorkochstellen:

1

Mit Wok-Brenner:

Nein

Elektroanschlusswert:

2000 W

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

16 A

Geeignet für Propan:

Nein

Geeignet für Butan:

Nein

Mit Piezo-Zündung:

Nein

Thermoelementschutz:

Nein

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Umbauset erforderlich:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Nein

Mit Dreikreis-Kochzone:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

zentral

Mit integriertem Dunstabzug:

Nein

Nachlaufeinstellung:

Nein

Breite:

285 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

365 mm

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

1.750 kg

geeignet für alle Kochtöpfe/Pfannen mit ferromagnetischem (eisenhaltigem) Boden,LED Display,solides Gehäuse mit seitlichen Griffmulden,Glaskeramik-Kochfläche – sehr pflegeleicht,1 Kochzone: 120 – 230 mm Ø, geeignet für Töpfe und Pfannen bis 230 mm Ø,elektronische Regelung über Touch Control Sensoren,10 Leistungsstufen,10 Temperaturstufen von 60 °C bis 240 °C,2-stufiger Lüfter, sehr leise im Betrieb durch optimierte Lüftersteuerung,180 Minuten Zeitschaltuhr mit Signalton, Abschaltfunktion,Topferkennung, Restwärmeanzeige, Kontrolllampe, Überhitzungsschutz und rutschfeste Silikonfüße