ROMMELSBACHER - Einzelkochplatte mobil Ind. 120-200mm 4/6/10A 800/1250/1800W Memory

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CTA 1800/IN
Ausführung - freistehend
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 1
Art der Kochstellen - Glaskeramik
Lage der Steuerung - vorne
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797676016
Sonepar Artikelnummer
121371217
Hersteller Artikelnummer
CTA 1800/IN
Hersteller Typ
CTA 1800/IN
Hersteller Artikel Nr.:
CTA 1800/IN
Ausführung:
freistehend
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
1
Art der Kochstellen:
Glaskeramik
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Anzahl der Normalkochstellen:
1
Elektroanschlusswert:
1800 W
Spannung:
220 .. 240 V
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit integriertem Dunstabzug:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
1.750 kg


