Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Eismaschine 12W LCD 1.5L. schwarz-edelstahl

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren
ROMMELSBACHER - Eismaschine 12W LCD 1.5L. schwarz-edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IM 12 KURT

  • Fassungsvermögen - 0.5 l

  • Wahlschalter für Softeis - Nein

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Anschlusswert - 12 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797866004

Sonepar Artikelnummer

120474276

Hersteller Artikelnummer

IM 12 KURT

Hersteller Typ

IM 12 KURT

Hersteller Artikel Nr.:

IM 12 KURT

Fassungsvermögen:

0.5 l

Wahlschalter für Softeis:

Nein

Grundfarbe:

Edelstahl

Anschlusswert:

12 W

Spannung:

220 .. 240 V

Transparent:

Nein

Breite:

200 mm

Höhe:

235 mm

Tiefe:

200 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

2.875 kg

pflegeleichtes Gehäuse aus Edelstahl,einfach in der Handhabung,abnehmbarer Motorblock mit beleuchteter LCD-Anzeige,40 Minuten Zeitschaltuhr mit Signalton, Ein/Ausschalter,herausnehmbarer 1,5 Liter Gefrierbehälter mit 500 ml Füllmenge,abnehmbare Rühreinheit, Überhitzungsschutz,komplett zerlegbar, leicht zu reinigen,Inklusive: Eisportionierer, Deckel für Gefrierbehälter,Als Zubehör erhältlich: zusätzlicher Gefrierbehälter IB 05 mit 1,5 Liter Inhalt