ROMMELSBACHER - Elektromesser,120W,2Messer (grob/fein),schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM 150
Anschlusswert - 120 W
Tiefkühlklinge - Ja
Grundfarbe - schwarz
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797850102
Sonepar Artikelnummer
120407631
Hersteller Artikelnummer
EM 150
Hersteller Typ
EM 150
Hersteller Artikel Nr.:
EM 150
Anschlusswert:
120 W
Tiefkühlklinge:
Ja
Grundfarbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
0.780 kg
ergonomisch geformter Handgriff,einfache, sichere und komfortable Bedienung,kraftvoller, vibrationsarmer und leiser Motor,praktische Einschalttaste,leichtgängige Entriegelung der Messerpaare,nutzbare Klingenlänge: ca.15 cm,abnehmbare Teile spülmaschinengeeignet,Inklusive: Edelstahl Messerklingenpaar mit feiner Zahnung, inkl. Fingerschutz, Edelstahl Messerklingenpaar mit grober Zahnung, inkl. Fingerschutz