ROMMELSBACHER - Entsafteraufsatz,35cmDM,f.alleEinkochaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EA 1803
Fassungsvermögen - 15 l
Mit Zeitschaltuhr - Nein
Mit Auslaufhahn - Ja
Entsafterstufe - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797450005
Sonepar Artikelnummer
120269053
Hersteller Artikelnummer
EA 1803
Hersteller Typ
EA 1803
Hersteller Artikel Nr.:
EA 1803
Fassungsvermögen:
15 l
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Mit Auslaufhahn:
Ja
Entsafterstufe:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Transparent:
Nein
Breite:
465 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
415 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
3.310 kg


