Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Ersatzgläser f. JG40, 8 Stk. á 150ml m. Deckel

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren
ROMMELSBACHER - Ersatzgläser f. JG40, 8 Stk. á 150ml m. Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JG 8

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Joghurtgerät

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797861009

Sonepar Artikelnummer

120290011

Hersteller Artikelnummer

JG 8

Hersteller Typ

JG 8

Hersteller Artikel Nr.:

JG 8

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Joghurtgerät

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

1.120 kg

Set aus 8 Portionsgläsern à 150 ml, mit Deckel