Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Espressokocher,b.6Tassen,kabellos,edst

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EKO 366/E

  • Bauart - manuell

  • Ausführung - Espresso/Kaffee

  • Fassungsvermögen Espressoteil - 0.35 l

  • Anschlusswert - 365 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001797201003

Sonepar Artikelnummer

120269345

Hersteller Artikelnummer

EKO 366/E

Hersteller Typ

EKO 366/E

Hersteller Artikel Nr.:

EKO 366/E

Bauart:

manuell

Ausführung:

Espresso/Kaffee

Fassungsvermögen Espressoteil:

0.35 l

Anschlusswert:

365 W

Heizsystem:

Dampfdruck-System

Volumen des Wassertanks:

0.35 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

6

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

Edelstahl

Mit Display:

Nein

Cappuccino-System:

Nein

Schnelldampf:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Heißwasserfunktion:

Nein

Programmierbare Tassenmenge:

Nein

Verstellbares Mahlwerk:

Nein

Wählbare Kaffeemenge:

Nein

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

170 mm

Höhe:

225 mm

Tiefe:

140 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

1.010 kg

attraktiver Espresso Kocher aus hochwertigem Edelstahl,elektrisch beheizt, verdecktes Heizelement,Elektroanschluss in Cordless-Technik,kompakter 360° Zentralsockel, Kanne rundum aufsetzbar, ideal für Rechts- und Linkshänder,beleuchteter Ein/Ausschalter, automatische Abschaltung,ergonomischer, wärmeisolierter Griff,Überhitzungs- und Trockengehschutz, Sicherheitsventil,integrierte Kabelaufwicklung,mit Edelstahl-Filtereinsatz für wahlweise 3 oder 6 Tassen Espresso