ROMMELSBACHER - Fondue Set 1200W 1.2L 6Gabeln antihaft 3Progr. Edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F 1200
Ausführung - Fondue
Anschlusswert - 1200 W
Spannung - 220 .. 240 V
Grundfarbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797129505
Sonepar Artikelnummer
120897976
Hersteller Artikelnummer
F 1200
Hersteller Typ
F 1200
Hersteller Artikel Nr.:
F 1200
Ausführung:
Fondue
Anschlusswert:
1200 W
Spannung:
220 .. 240 V
Grundfarbe:
Edelstahl
Breite:
270 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
290 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
2.260 kg


