ROMMELSBACHER - Food Designer 200ml 500Perlen/min 2Edst-Düsen sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FD 500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Grundfarbe - schwarz
Länge - 80 mm
Breite - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797900043
Sonepar Artikelnummer
120753114
Hersteller Artikelnummer
FD 500
Hersteller Typ
FD 500 PERLINO
Hersteller Artikel Nr.:
FD 500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Grundfarbe:
schwarz
Länge:
80 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
253 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
0.510 kg


