Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Gefrierbehälter für IM 12 1.5L mit Deckel

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IB 05

  • Fassungsvermögen - 0.5 l

  • Wahlschalter für Softeis - Nein

  • Grundfarbe - schwarz

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797867001

Sonepar Artikelnummer

120474275

Hersteller Artikelnummer

IB 05

Hersteller Typ

IB 05

Hersteller Artikel Nr.:

IB 05

Fassungsvermögen:

0.5 l

Wahlschalter für Softeis:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Breite:

180 mm

Höhe:

175 mm

Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85099000

Gewicht:

1.520 kg

1,5 Liter Gefrierbehälter für 500 ml Füllmenge,mit abnehmbarem Deckel,vor Verwendung für 12 Std. bei -18 °C im 4-Sterne Gefrierfach vorfrosten