ROMMELSBACHER - Gewürz/Kaffeemühle,200W,Mahlgrad einstellb.,edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EGK 200
Ausführung - Kaffeemühle
Fassungsvermögen - 70 g
Mahlsystem - Schlagmesser
Abnehmbarer Auffangbehälter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
4001797865007
Sonepar Artikelnummer
120407630
Hersteller Artikelnummer
EGK 200
Hersteller Typ
EGK 200
Hersteller Artikel Nr.:
EGK 200
Ausführung:
Kaffeemühle
Fassungsvermögen:
70 g
Mahlsystem:
Schlagmesser
Abnehmbarer Auffangbehälter:
Ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Feineinstellung:
Nein
Portionswahlschalter:
Nein
Anschlusswert:
200 W
Spannung:
220 .. 240 V
Transparent:
Nein
Breite:
100 mm
Höhe:
205 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.270 kg


