ROMMELSBACHER - Glaskeramik Doppelkochtafel Induktion 3400W schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CT 3420/IN
Ausführung - freistehend
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2
Anzahl der Induktionskochzonen - 2
Art der Kochstellen - Induktion
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Standardartikel
EAN
4001797675002
Sonepar Artikelnummer
120762089
Hersteller Artikelnummer
CT 3420/IN
Hersteller Typ
CT 3420/IN
Hersteller Artikel Nr.:
CT 3420/IN
Ausführung:
freistehend
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
2
Anzahl der Induktionskochzonen:
2
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
oben vorne
Energieart:
Strom
Modulare Bauweise:
Nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
sonstige
Grundfarbe des Rahmens:
Silber
Werkstoff des Topfträgers:
sonstige
Anzahl der Sensorkochstellen:
2
Mit Wok-Brenner:
Nein
Elektroanschlusswert:
3400 W
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
16 A
Geeignet für Propan:
Nein
Geeignet für Butan:
Nein
Mit Piezo-Zündung:
Nein
Thermoelementschutz:
Nein
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Umbauset erforderlich:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Dreikreis-Kochzone:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit integriertem Dunstabzug:
Nein
Nachlaufeinstellung:
Nein
Breite:
560 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
360 mm
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
4.550 kg


