ROMMELSBACHER - Glaskeramik Doppelkochtafel,TouchCon.,ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CT 3403/TC
Ausführung - freistehend
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2
Art der Kochstellen - Glaskeramik
Lage der Steuerung - oben vorne
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797196101
Sonepar Artikelnummer
120269051
Hersteller Artikelnummer
CT 3403/TC
Hersteller Typ
CT 3403/TC
Hersteller Artikel Nr.:
CT 3403/TC
Ausführung:
freistehend
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
2
Art der Kochstellen:
Glaskeramik
Lage der Steuerung:
oben vorne
Energieart:
Strom
Modulare Bauweise:
Nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Werkstoff des Topfträgers:
sonstige
Anzahl der Normalkochstellen:
2
Anzahl der Automatikkochstellen:
2
Anzahl der Sensorkochstellen:
2
Mit Wok-Brenner:
Nein
Elektroanschlusswert:
3400 W
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
16 A
Geeignet für Propan:
Nein
Geeignet für Butan:
Nein
Mit Piezo-Zündung:
Nein
Thermoelementschutz:
Nein
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Umbauset erforderlich:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit Zweikreiszone:
Ja
Mit Dreikreis-Kochzone:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit integriertem Dunstabzug:
Nein
Nachlaufeinstellung:
Nein
Breite:
550 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
305 mm
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
4.430 kg


