Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Glaskeramik-Einzelkochplatte Indukt 2000W 6Prog. 10Temp swsi

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CTS 2000/IN

  • Ausführung - freistehend

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 1

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 1

  • Art der Kochstellen - Induktion

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797677006

Sonepar Artikelnummer

120897972

Hersteller Artikelnummer

CTS 2000/IN

Hersteller Typ

CTS 2000/IN

Hersteller Artikel Nr.:

CTS 2000/IN

Ausführung:

freistehend

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

1

Anzahl der Induktionskochzonen:

1

Art der Kochstellen:

Induktion

Lage der Steuerung:

oben vorne

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

sonstige

Grundfarbe des Rahmens:

Silber

Werkstoff des Topfträgers:

sonstige

Anzahl der Sensorkochstellen:

1

Anzahl der Gasbrenner:

0

Mit Wok-Brenner:

Nein

Elektroanschlusswert:

2000 W

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

16 A

Geeignet für Propan:

Nein

Geeignet für Butan:

Nein

Mit Piezo-Zündung:

Nein

Thermoelementschutz:

Nein

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Umbauset erforderlich:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Nein

Mit Dreikreis-Kochzone:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

zentral

Mit integriertem Dunstabzug:

Nein

Nachlaufeinstellung:

Nein

Breite:

390 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

308 mm

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

2.700 kg

geeignet für alle Kochtöpfe/Pfannen mit ferromagnetischem (eisenhaltigem) Boden,rahmenlose, ganzflächige Glaskeramik-Kochfläche – sehr pflegeleicht,top modernes und super flaches Design – nur 4,1 cm hoch,1 Kochzone: 145 – 220 mm Ø, geeignet für Töpfe und Pfannen bis 260 mm Ø,''Intelligent Temperature Control Sensor'',Regelung über reaktionsschnelle Touch Control Sensoren,automatische Steuerung von Temperatur und Leistung: 6 Direktwahl-Programme, individuell einstellbar: Joghurt, Sous Vide, Slow Cook, Boil (Kochen), Fry (Frittieren), Roast (Anbraten), 10 Leistungsstufen mit kontinuierlicher Leistungsabgabe, Boost Funktion für schnelles Erhitzen,leiser Betrieb durch optimierte Gehäusekühlung,LED-Display, Tastensperre als Schutz gegen unbeabsichtigte Bedienung,10 Stunden Zeitschaltuhr mit Signalton, Abschaltfunktion,Topferkennung, Restwärmeanzeige