Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Glaskeramik Einzelkochtafel,2200W,edst

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CT 2200/E

  • Ausführung - freistehend

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 1

  • Art der Kochstellen - Glaskeramik

  • Lage der Steuerung - oben vorne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797195005

Sonepar Artikelnummer

120137055

Hersteller Artikelnummer

CT 2200/E

Hersteller Typ

CT 2200/E

Hersteller Artikel Nr.:

CT 2200/E

Ausführung:

freistehend

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

1

Art der Kochstellen:

Glaskeramik

Lage der Steuerung:

oben vorne

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Werkstoff des Topfträgers:

sonstige

Anzahl der Normalkochstellen:

1

Anzahl der Automatikkochstellen:

1

Mit Wok-Brenner:

Nein

Elektroanschlusswert:

2200 W

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

16 A

Geeignet für Propan:

Nein

Geeignet für Butan:

Nein

Mit Piezo-Zündung:

Nein

Thermoelementschutz:

Nein

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Umbauset erforderlich:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Dreikreis-Kochzone:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

zentral

Mit integriertem Dunstabzug:

Nein

Nachlaufeinstellung:

Nein

Breite:

305 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

410 mm

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

2.690 kg

hochwertiges, pflegeleichtes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl,formschönes Softline Design,pflegeleichte original SCHOTT CERAN Glaskeramik Kochfläche,effektive HiLight Technik, kurze Aufheizzeit, hervorragender Wirkungsgrad,ergonomisch geformter Drehwähler,stufenlose Energieregelung, Ankochautomatik,Restwärmeanzeige, Kontrolllampe, Überhitzungsschutz,Kochzone: 2-Kreis Heizelement 140/210 mm Ø, 1000/2200 W, extragroße Heizzone zuschaltbar