ROMMELSBACHER - Glaskeramik Einzelkochtafel Induktion 2000W schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CT 2020/IN
Ausführung - freistehend
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 1
Anzahl der Induktionskochzonen - 1
Art der Kochstellen - Induktion
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797674005
Sonepar Artikelnummer
120762088
Hersteller Artikelnummer
CT 2020/IN
Hersteller Typ
CT 2020/IN
Hersteller Artikel Nr.:
CT 2020/IN
Ausführung:
freistehend
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
1
Anzahl der Induktionskochzonen:
1
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
oben vorne
Energieart:
Strom
Modulare Bauweise:
Nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
sonstige
Grundfarbe des Rahmens:
Silber
Werkstoff des Topfträgers:
sonstige
Anzahl der Sensorkochstellen:
1
Mit Wok-Brenner:
Nein
Elektroanschlusswert:
2000 W
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
16 A
Geeignet für Propan:
Nein
Geeignet für Butan:
Nein
Mit Piezo-Zündung:
Nein
Thermoelementschutz:
Nein
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Umbauset erforderlich:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Dreikreis-Kochzone:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
zentral
Mit integriertem Dunstabzug:
Nein
Nachlaufeinstellung:
Nein
Breite:
295 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
361 mm
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
2.310 kg


