ROMMELSBACHER - Glaskeramik Kochfeld Domino Ind. 2x2100W 9St. Rahmenlos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EBC-V 3510/IN
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2
Anzahl der Induktionskochzonen - 2
Art der Kochstellen - Induktion
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797518101
Sonepar Artikelnummer
121371221
Hersteller Artikelnummer
EBC-V 3510/IN
Hersteller Typ
EBC-V 3510/IN
Hersteller Artikel Nr.:
EBC-V 3510/IN
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
2
Anzahl der Induktionskochzonen:
2
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
rahmenlos
Elektroanschlusswert:
3700 W
Spannung:
220 .. 240 V
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Mit integriertem Dunstabzug:
Nein
Breite:
520 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
310 mm
Einbaubreite:
480 mm
Einbauhöhe:
80 mm
Einbautiefe:
270 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
5.400 kg


