Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Heißluftfritteuse 1500W 5L 80-200G 5Prog./4Temp. si-sw

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FRH 1500

  • Anschlusswert - 1500 W

  • Bauform - Standgerät

  • Frittiersystem - sonstige

  • Automatischer Korblift - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797813015

Sonepar Artikelnummer

121111645

Hersteller Artikelnummer

FRH 1500

Hersteller Typ

FRH 1500

Hersteller Artikel Nr.:

FRH 1500

Anschlusswert:

1500 W

Bauform:

Standgerät

Frittiersystem:

sonstige

Automatischer Korblift:

Nein

Fassungsvermögen Frittiergut:

800 g

Spannung:

220 .. 240 V

Mit Sichtfenster:

Nein

Timer:

Ja

Ölablass-Möglichkeit:

Nein

Grundfarbe:

Edelstahl

Breite:

220 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

400 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167920

Gewicht:

4.500 kg

kompakte rechteckige Bauform für optimale Befüllung, edler Materialmix mit Edelstahl,Frittieren, Braten, Grillen, Backen,innovative Hot Air Convection Technology: gleichmäßige Wärmeverteilung, sehr leiser Betrieb 45 dB(A),einfache Bedienung über Touch Control Sensoren, übersichtliches LED-Display,5 Programme, 60 Minuten Zeitschaltuhr, 4 Temperaturstufen (80/160/180/200 °C),Programme und Temperaturstufen individuell einstell- und speicherbar,herausnehmbarer Frittier-/Backkorb mit 5 l Volumen, für bis zu 800 g Pommes, mit herausnehmbarem Frittier-Rost,Wende-/Schüttel-Erinnerung für perfekte Ergebnisse,leichte Reinigung durch hochwertige 2-Lagen Antihaftbeschichtung,sicheres Handling durch wärmeisoliertes Gehäuse, Sicherheitsschalter, Überhitzungsschutz, rutschfeste Füße,Inklusive: Rezeptheft