Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Heißluftfritteuse 1700W 8L 60-200G 10Prog. sw-edst

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FRH 1700

  • Anschlusswert - 1700 W

  • Bauform - Standgerät

  • Frittiersystem - sonstige

  • Automatischer Korblift - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797813022

Sonepar Artikelnummer

121111646

Hersteller Artikelnummer

FRH 1700

Hersteller Typ

FRH 1700

Hersteller Artikel Nr.:

FRH 1700

Anschlusswert:

1700 W

Bauform:

Standgerät

Frittiersystem:

sonstige

Automatischer Korblift:

Nein

Fassungsvermögen Frittiergut:

1000 g

Spannung:

220 .. 240 V

Mit Sichtfenster:

Ja

Timer:

Ja

Ölablass-Möglichkeit:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Breite:

260 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

470 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167920

Gewicht:

5.400 kg

kompakte rechteckige Bauform für optimale Befüllung, hochwertige Materialien, Edelstahl Applikation,Braten, Grillen, Backen, Frittieren,innovative Hot Air Convection Technology: gleichmäßige Wärmeverteilung, sehr leiser Betrieb 45 dB(A),alles im Blick durch Sichtfenster und Innenraumbeleuchtung (abschaltbar),intuitive Bedienung über Touch Control Sensoren – antippen genügt, übersichtliches LED-Display, 60 Minuten Zeitschaltuhr, 10 Programme, Temperatur von 60 bis 200 °C wählbar, individuelle Speicherung möglich,großer entnehmbarer XXL Frittier-/Backkorb mit 8 l Volumen, für bis zu 1000 g Pommes, mit herausnehmbarem Frittier-Rost,Wende-/Schüttel-Erinnerung für perfekte Ergebnisse,leichte Reinigung durch hochwertige 2-Lagen Antihaftbeschichtung,sehr sicheres Handling durch wärmeisoliertes Gehäuse, Entriegelungstaste, Überhitzungsschutz, integrierten Sicherheitsschalter, 2 Griffmulden, rutschfeste Füße,Inklusive: Rezeptheft