ROMMELSBACHER - Joghurt-Frischkäsebereiter 20W 4Pr. Disp. Timer sw-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JG 80
Anzahl der Gläser - 2
Anschlusswert - 20 W
Spannung - 230 V
Max. Joghurtmenge - 1.2 l
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797861108
Sonepar Artikelnummer
120753115
Hersteller Artikelnummer
JG 80
Hersteller Typ
JG 80 JONA
Hersteller Artikel Nr.:
JG 80
Anzahl der Gläser:
2
Anschlusswert:
20 W
Spannung:
230 V
Max. Joghurtmenge:
1.2 l
Grundfarbe:
schwarz
Breite:
195 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
195 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
2.460 kg


