ROMMELSBACHER - Joghurtbereiter,40W,LCD-Disp.,Timer,8Gläser zu 150ml,sw-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JG 40
Anzahl der Gläser - 8
Max. Joghurtmenge - 1.2 l
Grundfarbe - Edelstahl
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797860002
Sonepar Artikelnummer
120290010
Hersteller Artikelnummer
JG 40
Hersteller Typ
JG 40
Hersteller Artikel Nr.:
JG 40
Anzahl der Gläser:
8
Max. Joghurtmenge:
1.2 l
Grundfarbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
2.120 kg
Gesunde Zubereitung von Naturjoghurt und Frischkäse - auch für die Herstellung von aromatischen Kräuter Extrakten. Pflegeleichtes Gehäuse aus Edelstahl, für die Zubereitung von bis zu 1200 g Naturjoghurt in 8 Portionen, übersichtliches LCD-Display, einfache Bedienung über Kurzhubtasten, 18 Stunden Zeitschaltuhr mit Signalton und automatischer Abschaltfunktion, elektronisch gesteuerte Temperaturregelung, separater Ein/Ausschalter, Überhitzungsschutz, abnehmbare, transparente Abdeckhaube, Inklusive: 8 Portionsgläser à 150 ml, mit Deckel


