ROMMELSBACHER - Kaffee/Espressoautomat 10T. 1.5L 2225W 19b Glask. edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EKS 3010
Bauart - halbautomatisch
Ausführung - Espresso/Kaffee
Max. Pumpendruck - 19 bar
Fassungsvermögen Espressoteil - 1.5 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797208101
Sonepar Artikelnummer
120897973
Hersteller Artikelnummer
EKS 3010
Hersteller Typ
EKS 3010
Hersteller Artikel Nr.:
EKS 3010
Bauart:
halbautomatisch
Ausführung:
Espresso/Kaffee
Max. Pumpendruck:
19 bar
Fassungsvermögen Espressoteil:
1.5 l
Anschlusswert:
2225 W
Heizsystem:
Thermoblock-System
Volumen des Wassertanks:
1.5 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
10
Spannung:
220 .. 240 V
Grundfarbe:
Edelstahl
Mit Display:
Nein
Cappuccino-System:
Nein
Schnelldampf:
Ja
Milchaufschäumung:
Ja
Kaffeepulverschacht:
Nein
Mit Wasserfilter:
Ja
Automatisches Reinigungssystem:
Nein
Heißwasserfunktion:
Ja
Programmierbare Tassenmenge:
Ja
Verstellbares Mahlwerk:
Nein
Wählbare Kaffeemenge:
Nein
Kapselsystem:
Nein
Padsystem:
Nein
Bauform:
Standgerät
Breite:
375 mm
Höhe:
330 mm
Tiefe:
275 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
7.700 kg


