Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Kaffee-/Gewürzmühle 200W 3St. Pulse 2x70g edst

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren
ROMMELSBACHER - Kaffee-/Gewürzmühle 200W 3St. Pulse 2x70g edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EGK 250

  • Ausführung - Kaffeemühle

  • Fassungsvermögen - 70 g

  • Mahlsystem - Schlagmesser

  • Abnehmbarer Auffangbehälter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797865038

Sonepar Artikelnummer

121371222

Hersteller Artikelnummer

EGK 250

Hersteller Typ

EGK 250

Hersteller Artikel Nr.:

EGK 250

Ausführung:

Kaffeemühle

Fassungsvermögen:

70 g

Mahlsystem:

Schlagmesser

Abnehmbarer Auffangbehälter:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Feineinstellung:

Nein

Portionswahlschalter:

Nein

Anschlusswert:

200 W

Spannung:

220 .. 240 V

Transparent:

Nein

Breite:

105 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

115 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.960 kg

pflegeleichtes Edelstahl Gehäuse,leistungsstarker Motor, leise im Betrieb,einfache Bedienung: Zeitsteuerung in 5 Sekunden Schritten von 5 – 30 Sekunden, 3-stufige Drehzahlsteuerung, Pulse-Funktion für manuellen Betrieb,sichere Handhabung: Betrieb nur bei aufgesetztem Gehäusedeckel möglich, Sicherheitsabschaltung beim Öffnen des Gehäusedeckels, 4 Silikonfüße für rutschfesten Stand,transparenter, abnehmbarer Gehäusedeckel,abnehmbare Teile spülmaschinengeeignet,Inklusive: 2 hochwertige Edelstahl Behälter, jeweils mit transparentem Deckel: Mahlbehälter mit 2-flügeligem Schlagmesser, Universalbehälter mit 4-flügeligem Spezialmesser, Kaffeelot mit integrierter Reinigungsbürste