Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Kaffeeautomat 12T 1000W 1.5L abn.Wassert. Zeitvorw. ed-sw

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FKM 1000

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Tassenzahl - 12

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797882004

Sonepar Artikelnummer

121111644

Hersteller Artikelnummer

FKM 1000

Hersteller Typ

FKM 1000

Hersteller Artikel Nr.:

FKM 1000

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

1000 W

Tassenzahl:

12

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

Edelstahl

Spannung:

220 .. 240 V

Fassungsvermögen:

1500 ml

Integriertes Mahlwerk:

Nein

Warmhalteplatte:

Ja

Aromaschalter:

Ja

Timer:

Ja

Nachtropfsperre:

Ja

Mit Wasserfilter:

Nein

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Ja

Milchaufschäumung:

Nein

Breite:

167 mm

Höhe:

344 mm

Tiefe:

295 mm

Automatische Abschaltung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

2.450 kg

zeitlos geradliniges Design, schick in jeder Küche,abnehmbarer Wassertank (1,5 l) für einfaches Befüllen,hochwertige Glaskanne, Fassungsvermögen 1,5 l, für bis zu 12 Tassen Filterkaffee,Easy-to-Use Bedienkonzept: Touch Control Sensoren, großes LED-Display, 24 h Uhr, Startzeitvorwahl, 30 Minuten Warmhaltefunktion, Reinigungs-/Entkalkungsprogramm,Aromafunktion für noch intensiveren Geschmack,herausnehmbarer Filterträger 1x4 – leicht zu reinigen,sicher im Betrieb durch Überhitzungsschutz und Tropfstopp,inklusive Kaffeelot und Dauerfilter (herausnehmbar)