ROMMELSBACHER - Kaffeemühle 160W 400g 39St. Disp. int. Waage Tara sw-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EKM 500
Ausführung - Kaffee-/Espressomühle
Fassungsvermögen - 400 g
Abnehmbarer Auffangbehälter - Ja
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797864109
Sonepar Artikelnummer
120753113
Hersteller Artikelnummer
EKM 500
Hersteller Typ
EKM 500
Hersteller Artikel Nr.:
EKM 500
Ausführung:
Kaffee-/Espressomühle
Fassungsvermögen:
400 g
Abnehmbarer Auffangbehälter:
Ja
Grundfarbe:
schwarz
Feineinstellung:
Ja
Portionswahlschalter:
Ja
Anschlusswert:
160 W
Spannung:
220 .. 240 V
Transparent:
Ja
Breite:
225 mm
Höhe:
345 mm
Tiefe:
138 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
2.220 kg


