ROMMELSBACHER - Kaffeemühle elektr. 200W 220/130g Kegelmahlw. sw-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EKM 400
Ausführung - Kaffee-/Espressomühle
Fassungsvermögen - 220 g
Abnehmbarer Auffangbehälter - Ja
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797864208
Sonepar Artikelnummer
121047632
Hersteller Artikelnummer
EKM 400
Hersteller Typ
EKM 400
Hersteller Artikel Nr.:
EKM 400
Ausführung:
Kaffee-/Espressomühle
Fassungsvermögen:
220 g
Abnehmbarer Auffangbehälter:
Ja
Grundfarbe:
schwarz
Feineinstellung:
Ja
Portionswahlschalter:
Ja
Anschlusswert:
200 W
Spannung:
220 .. 240 V
Transparent:
Ja
Breite:
122 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
190 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.900 kg


