ROMMELSBACHER - Kaffeemühle,elektrisch,110W,250g,Scheibenmahlwerk,sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EKM 200
Ausführung - Kaffeemühle
Fassungsvermögen - 250 g
Mahlsystem - Scheibenmahlwerk
Abnehmbarer Auffangbehälter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797863003
Sonepar Artikelnummer
120290013
Hersteller Artikelnummer
EKM 200
Hersteller Typ
EKM 200
Hersteller Artikel Nr.:
EKM 200
Ausführung:
Kaffeemühle
Fassungsvermögen:
250 g
Mahlsystem:
Scheibenmahlwerk
Abnehmbarer Auffangbehälter:
Ja
Grundfarbe:
schwarz
Feineinstellung:
Ja
Portionswahlschalter:
Ja
Anschlusswert:
110 W
Spannung:
220 .. 240 V
Transparent:
Ja
Breite:
112 mm
Höhe:
265 mm
Tiefe:
185 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.440 kg


