ROMMELSBACHER - Kaffeemühle elektrisch 200W 70g Edst-Schlagmesser 10St. ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EKM 100
Ausführung - Kaffeemühle
Fassungsvermögen - 70 g
Mahlsystem - Schlagmesser
Abnehmbarer Auffangbehälter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
4001797862204
Sonepar Artikelnummer
120474274
Hersteller Artikelnummer
EKM 100
Hersteller Typ
EKM 100
Hersteller Artikel Nr.:
EKM 100
Ausführung:
Kaffeemühle
Fassungsvermögen:
70 g
Mahlsystem:
Schlagmesser
Abnehmbarer Auffangbehälter:
Nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Feineinstellung:
Nein
Portionswahlschalter:
Nein
Anschlusswert:
200 W
Spannung:
220 .. 240 V
Transparent:
Nein
Breite:
95 mm
Höhe:
185 mm
Tiefe:
95 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
0.780 kg


