Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Kleinbackofen,Grill,Umluft,Drehspieß,1800W,42L,ed

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BG 1805/E

  • Ausführung - Backgrill

  • Anschlusswert - 1800 W

  • Garraumvolumen - 42 l

  • Drehspieß - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001797270306

Sonepar Artikelnummer

120312075

Hersteller Artikelnummer

BG 1805/E

Hersteller Typ

BG 1805/E

Hersteller Artikel Nr.:

BG 1805/E

Ausführung:

Backgrill

Anschlusswert:

1800 W

Garraumvolumen:

42 l

Drehspieß:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Automatikprogramme:

Nein

Beheizungsart:

Ober-/Unterhitze

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

16 A

Mit Thermostat:

Ja

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Restzeitanzeige:

Ja

Breite:

545 mm

Höhe:

360 mm

Tiefe:

430 mm

Energieeffizienzklasse:

sonstige

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

1.8 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

1.8 kWh

Nettovolumen:

30.2 l

Größe:

mittel (35 l - unter 65 l)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166090

Gewicht:

10.810 kg

extra großes Volumen: 42 Liter, für Backformen bis 31,5 cm Ø,4 Heizelemente aus Edelstahl für eine kurze Aufheizzeit,stufenlose Temperaturregelung von 80 °C bis 230 °C,7 Heizarten: Oberhitze, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, sowie jeweils mit Umluft für gleichmäßige Back- und Bratergebnisse, separate Auftaustufe,mit motorischem Drehspieß für 2 Hähnchen, Rollbraten, Spießbraten etc.,120 Minuten Zeitschaltuhr mit Dauerstellung und Signalton,beleuchteter Backraum mit pflegeleichter Antihaftbeschichtung,2-fach verglaste Backofentür mit Backraumdichtung, zur leichten Reinigung einfach zerlegbar,4 Einschubebenen, Kontrolllampe, Überhitzungsschutz,Inklusive: Drehspieß-Garnitur mit separatem Griff, emailliertes Brat-/Backblech mit separatem Handgriff, verchromter Grillrost, entnehmbares Krümelblech