ROMMELSBACHER - Kleinküche m. 2 Platten Backrohr 3250W 5BA 30L. sw-silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KM 3300
Ausführung - Grillautomat mit 2 Kochplatten
Anschlusswert - 3250 W
Garraumvolumen - 30 l
Drehspieß - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001797257208
Sonepar Artikelnummer
120753116
Hersteller Artikelnummer
KM 3300
Hersteller Typ
KM 3300
Hersteller Artikel Nr.:
KM 3300
Ausführung:
Grillautomat mit 2 Kochplatten
Anschlusswert:
3250 W
Garraumvolumen:
30 l
Drehspieß:
Ja
Grundfarbe:
Silber
Automatikprogramme:
Nein
Beheizungsart:
Ober-/Unterhitze
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
16 A
Mit Thermostat:
Ja
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Breite:
504 mm
Höhe:
349 mm
Tiefe:
410 mm
Werkstoff der Kochstelle:
Gussheizplatte
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
3.2 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
3.2 kWh
Nettovolumen:
18.5 l
Größe:
klein (12 l - unter 35 l)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166010
Gewicht:
12.550 kg


