ROMMELSBACHER - Milchaufschäumer 600W 250/500ml Glaskanne Deckel 5Prog. ed/sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MS 625
Anschlusswert - 600 W
Spannung - 220 .. 240 V
Grundfarbe - schwarz
Transparent - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797856500
Sonepar Artikelnummer
121371223
Hersteller Artikelnummer
MS 625
Hersteller Typ
MS 625
Hersteller Artikel Nr.:
MS 625
Anschlusswert:
600 W
Spannung:
220 .. 240 V
Grundfarbe:
schwarz
Transparent:
Ja
Breite:
145 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
115 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
0.920 kg


