ROMMELSBACHER - Minibackofen 6Funkt. 1380W Drehsp. 22L inkl.Zubeh. si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BGS 1400
Ausführung - Backgrill
Anschlusswert - 1380 W
Garraumvolumen - 22 l
Drehspieß - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797274007
Sonepar Artikelnummer
120897970
Hersteller Artikelnummer
BGS 1400
Hersteller Typ
BGS 1400
Hersteller Artikel Nr.:
BGS 1400
Ausführung:
Backgrill
Anschlusswert:
1380 W
Garraumvolumen:
22 l
Drehspieß:
Ja
Grundfarbe:
Silber
Automatikprogramme:
Nein
Beheizungsart:
Ober-/Unterhitze
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
16 A
Mit Thermostat:
Ja
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Breite:
464 mm
Höhe:
297 mm
Tiefe:
383 mm
Energieeffizienzklasse:
sonstige
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
1.3 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
1.3 kWh
Nettovolumen:
13 l
Größe:
klein (12 l - unter 35 l)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166090
Gewicht:
8.770 kg


