Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Minibackofen 6Funkt. 1500W Drehsp. 30L inkl.Zubeh. si

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BGS 1500

  • Ausführung - Backgrill

  • Anschlusswert - 1500 W

  • Garraumvolumen - 30 l

  • Drehspieß - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001797274106

Sonepar Artikelnummer

120897971

Hersteller Artikelnummer

BGS 1500

Hersteller Typ

BGS 1500

Hersteller Artikel Nr.:

BGS 1500

Ausführung:

Backgrill

Anschlusswert:

1500 W

Garraumvolumen:

30 l

Drehspieß:

Ja

Grundfarbe:

Silber

Automatikprogramme:

Nein

Beheizungsart:

Ober-/Unterhitze

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

16 A

Mit Thermostat:

Ja

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Restzeitanzeige:

Ja

Breite:

508 mm

Höhe:

330 mm

Tiefe:

409 mm

Energieeffizienzklasse:

sonstige

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

1.5 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

1.5 kWh

Nettovolumen:

18.5 l

Größe:

klein (12 l - unter 35 l)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166090

Gewicht:

10.610 kg

großes Volumen: 30 Liter, für Backformen bis 28 cm Ø,4 Heizelemente aus Edelstahl für eine kurze Aufheizzeit,stufenlose Temperaturregelung bis 230 °C,5 Heizarten: Ober-/Unterhitze mit und ohne Umluft, Oberhitze mit Umluft, Unterhitze mit Umluft, Oberhitze mit Drehspieß, separate Auftaustufe,mit motorischem Drehspieß für Hähnchen, Rollbraten etc.,120 Minuten Zeitschaltuhr mit Dauerstellung und Signalton,2-fach verglaste Backofentür mit Backraumdichtung, zur leichten Reinigung einfach zerlegbar,doppelwandiges Gehäuse mit wärmeisolierender Dämmung, beleuchteter Backraum mit pflegeleichter Antihaftbeschichtung,3 Einschubebenen, Kontrolllampe, Überhitzungsschutz,Inklusive: emailliertes Brat-/Backblech mit separatem Handgriff, verchromter Grillrost, entnehmbares Krümelblech, Drehspießgarnitur mit separatem Handgriff