ROMMELSBACHER - Minibackofen,950W,10L.,Timer,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BG 950
Ausführung - Backofen
Anschlusswert - 950 W
Garraumvolumen - 10 l
Drehspieß - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001797270009
Sonepar Artikelnummer
120271505
Hersteller Artikelnummer
BG 950
Hersteller Typ
BG 950
Hersteller Artikel Nr.:
BG 950
Ausführung:
Backofen
Anschlusswert:
950 W
Garraumvolumen:
10 l
Drehspieß:
Nein
Grundfarbe:
schwarz
Automatikprogramme:
Nein
Beheizungsart:
Ober-/Unterhitze
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
16 A
Mit Thermostat:
Ja
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Breite:
390 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
275 mm
Energieeffizienzklasse:
sonstige
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.95 kWh
Nettovolumen:
6.4 l
Größe:
klein (12 l - unter 35 l)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166090
Gewicht:
3.640 kg


