ROMMELSBACHER - Minibackofen,Umluft,1050W,18L.,Timer,edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BG 1055/E
Ausführung - Backofen
Anschlusswert - 1050 W
Garraumvolumen - 18 l
Drehspieß - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001797270115
Sonepar Artikelnummer
120271507
Hersteller Artikelnummer
BG 1055/E
Hersteller Typ
BG 1055/E
Hersteller Artikel Nr.:
BG 1055/E
Ausführung:
Backofen
Anschlusswert:
1050 W
Garraumvolumen:
18 l
Drehspieß:
Nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Automatikprogramme:
Nein
Beheizungsart:
Ober-/Unterhitze
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
16 A
Mit Thermostat:
Ja
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Breite:
440 mm
Höhe:
285 mm
Tiefe:
335 mm
Energieeffizienzklasse:
sonstige
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
1.05 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
1.05 kWh
Nettovolumen:
15.5 l
Größe:
klein (12 l - unter 35 l)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166090
Gewicht:
6.280 kg


