ROMMELSBACHER - Minibackofen,Umluft,Ober-Unerhitze,1580W,30L,Drehspieß,si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BGE 1580/E
Ausführung - Backgrill
Anschlusswert - 1580 W
Garraumvolumen - 30 l
Drehspieß - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797270405
Sonepar Artikelnummer
120407629
Hersteller Artikelnummer
BGE 1580/E
Hersteller Typ
BGE 1580/E
Hersteller Artikel Nr.:
BGE 1580/E
Ausführung:
Backgrill
Anschlusswert:
1580 W
Garraumvolumen:
30 l
Drehspieß:
Ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Automatikprogramme:
Nein
Beheizungsart:
Ober-/Unterhitze
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
16 A
Mit Thermostat:
Ja
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Breite:
485 mm
Höhe:
340 mm
Tiefe:
395 mm
Energieeffizienzklasse:
sonstige
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
1.5 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
1.5 kWh
Nettovolumen:
22.1 l
Größe:
klein (12 l - unter 35 l)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166090
Gewicht:
9.120 kg


