ROMMELSBACHER - Multi Zerkleinerer 400W 1L Glasbeh. Edst-Messer sw-chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MZ 400
Werkstoff - Glas
Eiscrashfunktion - Nein
Fassungsvermögen - 1000 ml
Anschlusswert - 400 W
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797854209
Sonepar Artikelnummer
120762098
Hersteller Artikelnummer
MZ 400
Hersteller Typ
MZ 400
Hersteller Artikel Nr.:
MZ 400
Werkstoff:
Glas
Eiscrashfunktion:
Nein
Fassungsvermögen:
1000 ml
Anschlusswert:
400 W
Grundfarbe:
Chrom
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
185 mm
Höhe:
225 mm
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.690 kg


