ROMMELSBACHER - Multi Zerkleinerer 500W 1.5L Glasbeh. Edst-Messer sw-chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MZ 500
Werkstoff - Glas
Eiscrashfunktion - Nein
Fassungsvermögen - 1500 ml
Anschlusswert - 500 W
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797854308
Sonepar Artikelnummer
120762099
Hersteller Artikelnummer
MZ 500
Hersteller Typ
MZ 500
Hersteller Artikel Nr.:
MZ 500
Werkstoff:
Glas
Eiscrashfunktion:
Nein
Fassungsvermögen:
1500 ml
Anschlusswert:
500 W
Grundfarbe:
Chrom
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
174 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
174 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
2.100 kg


