ROMMELSBACHER - Nudelmaschine 220W f.800g Nudeln 6Prog. 375ml sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PM 220
Anschlusswert - 220 W
Leistungsregelung stufenlos - Nein
Fassungsvermögen Mehl - 0.6 kg
Werkstoff der Rührschüssel - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001797290502
Sonepar Artikelnummer
120897979
Hersteller Artikelnummer
PM 220
Hersteller Typ
PM 220
Hersteller Artikel Nr.:
PM 220
Anschlusswert:
220 W
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Fassungsvermögen Mehl:
0.6 kg
Werkstoff der Rührschüssel:
Kunststoff
Grundfarbe:
schwarz
Schneidsystem:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Mixsystem:
Nein
Rührsystem:
Ja
Erweiterbar:
Ja
Breite:
370 mm
Höhe:
340 mm
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
5.780 kg


