Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Omelett Chef 950W f.2Omeletts Zeitschaltuhr LED schiefergrau

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - OM 950

  • Anschlusswert - 950 W

  • Fassungsvermögen Eier - 2

  • Warmhaltestufe - Nein

  • Mit Ein-/Ausschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797290106

Sonepar Artikelnummer

120897978

Hersteller Artikelnummer

OM 950

Hersteller Typ

OM 950

Hersteller Artikel Nr.:

OM 950

Anschlusswert:

950 W

Fassungsvermögen Eier:

2

Warmhaltestufe:

Nein

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Grundfarbe:

grau

Spannung:

220 .. 240 V

Mit Signalton:

Ja

Transparent:

Nein

Breite:

295 mm

Höhe:

121 mm

Tiefe:

230 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

1.930 kg

hochwertiges Cool-Touch Gehäuse,extratiefe Backmulden zum gleichzeitigen Zubereiten von 2 luftigen Omeletts,2 Heizelemente für gleichmäßige Beheizung von oben und unten,20 Minuten Zeitschaltuhr mit Countdown-Funktion (Restlaufzeit) und Signalton,übersichtliches LED-Display, 2 Kontrolllampen,Soft-Touch Tastatur,rundum Überlaufrinne, für einfaches und sauberes Befüllen und Backen,hochwertige 2-Lagen Antihaftbeschichtung Xylan Plus, für beste Ergebnisse und superleichte Reinigung,4 rutschfeste Gummifüße,integrierte Kabelaufwicklung