ROMMELSBACHER - Pancake Maker 1800W f.4Pancakes antihaft. LED-Disp. si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PC 1800
Ausführung - Pfannkuchenautomat
Anschlusswert - 1800 W
Anzahl der Plattensätze - 4
Regelbarer Thermostat - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797290113
Sonepar Artikelnummer
121047635
Hersteller Artikelnummer
PC 1800
Hersteller Typ
PC 1800
Hersteller Artikel Nr.:
PC 1800
Ausführung:
Pfannkuchenautomat
Anschlusswert:
1800 W
Anzahl der Plattensätze:
4
Regelbarer Thermostat:
Nein
Grundfarbe:
Silber
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannung:
220 .. 240 V
Mit Signalton:
Ja
Breite:
315 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
365 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
3.500 kg


