ROMMELSBACHER - Pizza-Brotbackstein,feuerfest,Holzschauf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PS 16
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Herd - Ja
Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein
Mit Griff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797264008
Sonepar Artikelnummer
120269075
Hersteller Artikelnummer
PS 16
Hersteller Typ
PS 16
Hersteller Artikel Nr.:
PS 16
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Herd:
Ja
Geeignet für Mikrowellengeräte:
Nein
Mit Griff:
Nein
Grundfarbe:
beige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Geeignet für Kochfelder:
Nein
Geeignet für Standgeräte:
Ja
Geeignet für Einbaugeräte:
Ja
Transparent:
Nein
Länge:
350 mm
Breite:
350 mm
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
69120025
Gewicht:
2.910 kg


